紙袋 Pスムース 22-22

紙袋 Pスムース 22-22 HEIKO 紙袋 Pスムース 22-22 HEIKO 紙袋 Pスムース 22-22 HEIKO 紙袋 Pスムース 22-22 HEIKO 紙袋 Pスムース 22-22 HEIKO
(1件のレビュー)

マチを広めに設計していますので、箱もののお持ち帰りに適しています。

奥行(mm)220 幅(mm)220 高さ(mm)200 タイプ片艶100g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×200 質量(g/枚)32 内容量1パック(25枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メーカー商品コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23370856 白無地 003154209
4,200
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
23370865 チェッカー茶 003154210
3,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23370856
2023-11-04
用途:
TAKEOUT
飲食業

いたって普通の紙袋です。可もなく不可もなく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする