紙袋 Pスムース 25-15
手紐を穴に通すのではなく、強力な樹脂製の接着剤で袋本体に直接接着し紙紐の3本撚りを採用した手提げ袋です。袋の表面に穴がなく、結び目もないのですっきりしているのが特長です。マチが広いタイプですので箱もののお持ち帰りに適しています。手紐:ベージュ
奥行(mm)150
幅(mm)250
高さ(mm)150
タイプ末晒100g/m2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×150
柄ルバン
質量(g/枚)47
メーカー商品コード003155371
内容量1パック(25枚)