曜日別特売

ハイラップS

ハイラップS - リケンテクノスハイラップS - リケンテクノスハイラップS - リケンテクノスハイラップS - リケンテクノスハイラップS - リケンテクノスハイラップS - リケンテクノスハイラップS - リケンテクノス
(25件のレビュー)

よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。
自然由来の原料を使用しているので安全。

耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(フィルム)
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23116668VC-30-100塩化ビニル(PVC)30100
オープン
469
516(税込)
当日出荷
23116677VC-22-100塩化ビニル(PVC)22100
オープン
439
483(税込)
当日出荷
23116686VC-15-100塩化ビニル(PVC)15100
オープン
439
483(税込)
当日出荷
23116695VC-45-50塩化ビニル(PVC)4550
オープン
519
571(税込)
当日出荷
23116713VC-60-50塩化ビニル(PVC)6050
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
23116652VC-30-50-3050
オープン
取扱い終了
返品不可
23116704VC-45-100-45100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23116668
2025-11-05
用途: 食材の密閉
江戸風らーめんにほんばし飲食業

とても伸びが剥がれずらくつけやすくとても良いのでいつも使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 23116668
2025-09-01
用途: 作った料理、仕込みした料理などに使います。
飲食業

厚みもあまりないので使いやすいです。
切れもいいので困りません。

対象商品 : 23116677
2025-06-10
用途: 自宅
サービス業

薄い……
価格は良心的なので、文句は言えませんが…………

2024-12-18
用途: パネルの養生
個人のお客様

補修機材のパネル部分の養生に使用
 このサイズ、容量、価格で色付き(青色)が有ると助かる。

2024-10-22
用途: 食品のラップ
製造業

飲食店で働いていますが、このラップは業務用として重宝しています。食品の鮮度を保つだけでなく、衛生面でも安心して使えるので、おすすめです。

対象商品 : 23116677
2024-10-14
用途: 食品の冷蔵用に
自動車・二輪車・自転車関連業

カット面が独特の為、初めは慣れが必要です。くっつけようとせず、フィルムをよく伸ばして、その弾力で食器や容器を包む用に覆うとピタッとカバーしてズレたりしません。容量がありお得で良いです。

対象商品 : 23116668
2024-06-18
用途: 様々なラッピング
和田工業建設業・工事業

一般に流通しているラップより薄く、よく伸びて使い勝手がとても良いです。
プロの調理場で使われているのも納得できます。
長さも薄い分100mでコスパも良いです。
一度使うと一般のラップには戻れません!

1が参考にしています
対象商品 : 23116668
2023-07-07
用途: 食品の保存
その他業種

カットする刃が蓋をするフチ側でなく、手前の底面についているため、慣れるまで使いにくかったのですが、使っているうちに刃の接着部が曲がることがないので、最後までカットしやすそうです。
密着性も良く、とても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする