福井クラフト
耐熱新布目半月盆 黒SL
洗浄機対応
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
黒
表面処理
ノンスリップ加工
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23129925
15150720
尺2
365×312×15
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129934
15150730
尺3
395×342×15
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129943
15150740
尺4
420×361×15
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129952
15150750
尺5
450×387×15
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください