福井クラフト
仙才汁椀 朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
330
質量(g)
49
色(柄)
朱
直径×高さ(mm)
115×58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136024
35030820
¥
650
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください