福井クラフト
開き仙才椀 黒かすり A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4寸
容量(mL)
330
質量(g)
140(90)
色(柄)
黒かすり
直径×高さ(mm)
120×92(63)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23140197
33100370
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください