福井クラフト
段付直仙才椀 ぼかし TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
4寸
容量(mL)
350
質量(g)
175(115)
直径×高さ(mm)
121×101(69)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23140452
12025140
朱ぼかし
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23140468
12025170
銀朱ぼかし
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください