小槌吸物椀 朱稲穂内黒 M

小槌吸物椀 朱稲穂内黒 M - 福井クラフト
食器の種類和食器材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)サイズ4寸容量(mL)300質量(g)125(75)色(柄)朱稲穂内黒直径×高さ(mm)129×84(59)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2314063534010420
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする