福井クラフト
百合木目吸物椀 溜 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
3.6寸
容量(mL)
350
質量(g)
140(85)
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
109×100(70)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141107
35000310
¥
3,650
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください