福井クラフト
仙才煮物椀 黒高台内金見返し市松 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4.5寸
容量(mL)
380
質量(g)
165(100)
色(柄)
黒高台内金見返し市松
直径×高さ(mm)
135×75(50)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141493
12017290
¥
8,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください