曜日別特売

直筋カツ丼 金ライン TA

直筋カツ丼 金ライン TA - 福井クラフト

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂金ラインサイズ5.5寸容量(mL)690直径(Φmm)166高さ(mm)108(79)質量(g)272(175)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2314181612025720
4,350
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする