福井クラフト
直筋カツ丼 朱研出し内朱 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
朱研出し内朱
サイズ
5.5寸
容量(mL)
690
直径(Φmm)
166
高さ(mm)
108(79)
質量(g)
272(175)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23141825
12025700
¥
3,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください