福井クラフト
乱引三日月丼 朱ツバ黒 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
朱ツバ黒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142148
33601440
4.5寸
540
140
92(65)
227(140)
¥
3,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23142157
33601450
5寸
710
150
101(71)
263(176)
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23142166
33601480
6寸
1050
180
103(69)
372(229)
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください