福井クラフト
千筋丼 溜内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
溜内朱
サイズ
6寸
容量(mL)
1200
直径(Φmm)
182
高さ(mm)
88
質量(g)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143137
33101820
¥
2,050
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください