曜日別特売

耐熱 うどん丼 溜刷毛目 TA

耐熱 うどん丼 溜刷毛目 TA - 福井クラフト
(1件のレビュー)

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂溜刷毛目サイズ6寸容量(mL)1800直径(Φmm)184高さ(mm)101質量(g)249内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2314315538020720
3,600
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23143155
2022-03-19
用途: 贅沢な普段使い。です
呉事務所その他業種

料亭のような高級感が素敵!! 一回り小さい丼も欲しいです^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする