福井クラフト
割子保温飯器 朱ツバ黒(内朱) TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
440
質量(g)
206(122)
色(柄)
朱ツバ黒(内朱)
直径×高さ(mm)
134×87(124×67)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143277
36920800
¥
5,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください