福井クラフト
ミニ柾目割子 黒(内朱) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
390
質量(g)
114(75)
色(柄)
黒(内朱)
直径×高さ(mm)
107×81(99×69)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143645
31001230
¥
1,600
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください