福井クラフト
千筋桐一人飯器 黒内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
570
質量(g)
156(102)
色(柄)
黒内朱
直径×高さ(mm)
130×80(120×69)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143758
12025890
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください