福井クラフト
桶型飯器(大) 白木(内朱) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
650
質量(g)
196(120)
色(柄)
白木(内朱)
直径×高さ(mm)
136×78(125×70)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143925
39160720
¥
3,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください