福井クラフト
富士型煮物椀 朱松唐草 手塗漆、磨蒔絵 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
5寸
色(柄)
朱松唐草
直径×高さ(mm)
145×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23145142
33604840
¥
35,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください