福井クラフト
木目松花堂 黒渕朱 仕切別 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
7.5寸
色(柄)
黒渕朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
223×223×62
内容量
1個
注意
※2-672-10・11の仕切は入りません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148475
21013990
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください