福井クラフト
新 布目六角弁当 黒 (蓋) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148728
21076201
新6寸
202×175×24
¥
1,100
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23148737
21076221
新7寸
240×208×24
¥
1,400
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください