福井クラフト
薬味鉢 朱(内黒) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
2.5寸
色(柄)
朱(内黒)
直径×高さ(mm)
80×31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23154985
45022310
¥
560
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください