福井クラフト
薬味鉢 新溜内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
2.5寸
色(柄)
新溜内朱
直径×高さ(mm)
80×31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23154994
45022325
¥
660
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください