福井クラフト
醤油皿 黄瀬戸 A
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
黄瀬戸
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23161967
50255195
小
90×16
¥
1,000
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23161976
50255205
中
100×17
¥
1,100
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23161985
50255215
大
109×18
¥
1,250
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください