福井クラフト
醤油皿 織部 A
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
織部
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23161994
50255145
小
90×16
¥
1,050
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23162003
50255155
中
100×17
¥
1,150
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23162012
50255165
大
109×18
¥
1,300
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください