福井クラフト
醤油皿 青磁 A
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
青磁
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23162028
50255045
小
90×16
¥
600
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
23162037
50255055
中
100×17
¥
650
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23162046
50255065
大
109×18
¥
800
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください