曜日別特売

耐熱 木彫飯器 曙(内朱) TA

耐熱 木彫飯器 曙(内朱) TA - 福井クラフト耐熱 木彫飯器 曙(内朱) TA - 福井クラフト耐熱 木彫飯器 曙(内朱) TA - 福井クラフト
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂色(柄)曙(内朱)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2316275532000020175×98(162×60)
5,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
2316276432000170128×78(118×52)
3,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2316277345150670140×98(131×63)
4,450
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする