福井クラフト
耐熱 木彫飯器 溜(内朱) TA
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
溜(内朱)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23162816
32000160
小
128×78(118×52)
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23162825
45150690
中
140×98(131×63)
¥
3,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23162834
32000010
大
175×98(162×60)
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください