福井クラフト
越前角箸 OM PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
黒OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
35
内容量
1膳
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23174978
90030810
210×7×7
¥
410
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23174987
90030790
225×7×7
¥
420
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23174996
90030870
240×7×7
¥
460
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください