曜日別特売

四角太箸 OM PBT

四角太箸 OM PBT - 福井クラフト四角太箸 OM PBT - 福井クラフト

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート色(柄)黒OM耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200口径(mm)35内容量1膳
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2317506690030820210×9×9
400
249
274(税込)
4日以内出荷
2317507590030800225×9×9
410
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする