曜日別特売

細身四角箸 OM PBT

細身四角箸 OM PBT - 福井クラフト
(1件のレビュー)

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート色(柄)黒OM耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×6×6内容量1膳
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2317518890022580
460
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23175188
2023-04-26
用途: お店のお客様箸
Uncommon合同会社サービス業

細めで、値段よりは高級感はありますが、値段相応
特に可もなく不可もなくです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする