福井クラフト
丸頭五角無地箸 OM PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
225×8×8
内容量
1膳
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23175233
90032066
黒OM
¥
720
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23175242
90032143
茶OM
¥
780
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23175258
90032144
朱OM
¥
800
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください