曜日別特売

丸頭四角無地箸 OM PBT

丸頭四角無地箸 OM PBT - 福井クラフト丸頭四角無地箸 OM PBT - 福井クラフト丸頭四角無地箸 OM PBT - 福井クラフト

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200口径(mm)33寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×8×8内容量1膳
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2317526790030890黒OM
720
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
2317527690032140茶OM
780
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
2317528590032141朱OM
800
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする