曜日別特売

四角木目箸 OM PBT

四角木目箸 OM PBT - 福井クラフト

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200内容量1膳
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
口径(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2317553890021380黒OM33225×9×9
450
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
2317550490021320エンジOM35195×9×9
370
取扱い終了
2317551390021330エンジOM33210×9×9
370
取扱い終了
2317552290021340エンジOM33225×9×9
390
取扱い終了
2317554790030010チョコレートOM35180×9×9
360
取扱い終了
2317555690030020チョコレートOM35195×9×9
370
取扱い終了
2317556590030030チョコレートOM33210×9×9
370
取扱い終了
2317557490030040チョコレートOM33225×9×9
390
取扱い終了
2317558390021310エンジOM35180×9×9
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする