福井クラフト
四角木目箸 OM PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
内容量
1膳
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
口径(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23175592
90021800
ベージュOM
35
180×9×9
¥
420
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23175608
90021820
ベージュOM
35
195×9×9
¥
440
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23175617
90021810
ベージュOM
33
210×9×9
¥
450
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23175626
90021830
ベージュOM
33
225×9×9
¥
480
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23175635
90021760
ピンクOM
35
180×9×9
¥
360
取扱い終了
23175644
90021780
ピンクOM
35
195×9×9
¥
370
取扱い終了
23175653
90021770
ピンクOM
33
210×9×9
¥
370
取扱い終了
23175662
90021790
ピンクOM
33
225×9×9
¥
390
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください