福井クラフト
中華箸 OM POL
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
食器の種類
中華食器
材質
ポリアミド樹脂
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 260
口径(mm)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23175906
90031121
朱OM
230×8×8
¥
520
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23175915
90031131
朱OM
250×8×8
¥
520
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23175924
90031122
グリーンOM
230×8×8
¥
520
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23175933
90031132
グリーンOM
250×8×8
¥
520
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23175942
90031123
黒OM
230×8×8
¥
520
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23175958
90031133
黒OM
250×8×8
¥
520
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23175967
90031124
アイボリーOM
230×8×8
¥
450
取扱い終了
23175976
90031134
アイボリーOM
250×8×8
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください