福井クラフト
利休箸 OM POL
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリアミド樹脂
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 260
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×8×8
内容量
1膳
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23176064
90031151
朱OM
¥
520
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23176073
90031152
グリーンOM
¥
520
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176082
90031153
黒OM
¥
520
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176098
90031154
アイボリーOM
¥
520
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください