福井クラフト
和洋中先角箸 OM PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×6×6
内容量
1膳
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23176107
90032161
黒OM
¥
1,000
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176116
90032162
朱OM
¥
1,000
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176125
90032163
白OM
¥
1,000
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください