福井クラフト
和洋中先丸箸 OM PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×6×6
内容量
1膳
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23176134
85915530
黒OM/金
¥
1,950
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176143
85915540
朱OM/金
¥
1,950
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176152
85915520
白OM /金
¥
1,950
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176168
85915560
黒OM/銀
¥
1,950
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176177
85915570
朱OM/銀
¥
1,950
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176186
85915550
白OM /銀
¥
1,950
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください