福井クラフト
五角箸 塗 PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
33
内容量
1膳
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23176353
90031320
黒塗
210×9×9
¥
800
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176362
90031330
黒塗
225×9×9
¥
800
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176344
90031322
緑塗
210×9×9
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください