曜日別特売

五角箸 千代紙 PBT

五角箸 千代紙 PBT - 福井クラフト五角箸 千代紙 PBT - 福井クラフト五角箸 千代紙 PBT - 福井クラフト

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200口径(mm)33内容量1膳
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2317650290031542千代紙矢かすり225×9×9
1,600
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
2317652790031543千代紙亀甲模様225×9×9
1,600
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
2317656390031540千代紙紫豆絞225×9×9
1,600
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
2317648490031547千代紙矢かすり210×9×9
1,650
取扱い終了
返品不可
2317649390031541千代紙春山かすみ225×9×9
1,500
取扱い終了
2317651890031548千代紙亀甲模様210×9×9
1,650
取扱い終了
返品不可
2317653690031549千代紙花かすり210×9×9
1,500
取扱い終了
2317654590031544千代紙花かすり225×9×9
1,500
取扱い終了
2317655490031545千代紙紫豆絞210×9×9
1,650
取扱い終了
返品不可
2317657290031546千代紙春山かすみ210×9×9
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする