福井クラフト
面取角箸 (2回塗) PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
35
内容量
1膳
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23176764
90030623
春慶(2回塗)
226×9×9
¥
950
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176773
90031702
黒乾漆(2回塗)
210×9×9
¥
780
取扱い終了
23176782
90030622
黒乾漆(2回塗)
226×9×9
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください