福井クラフト
面取角箸 千代紙 PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
35
内容量
1膳
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23176983
90031529
千代紙青刺子
210×9×9
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176992
90031524
千代紙青刺子
226×9×9
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23176904
90031525
千代紙遠山
210×9×9
¥
1,500
取扱い終了
23176913
90031520
千代紙遠山
226×9×9
¥
1,500
取扱い終了
23176922
90031526
千代紙赤カスリ
210×9×9
¥
1,500
取扱い終了
23176938
90031521
千代紙赤カスリ
226×9×9
¥
1,500
取扱い終了
23176947
90031527
千代紙青つむぎ
210×9×9
¥
1,500
取扱い終了
23176956
90031522
千代紙青つむぎ
226×9×9
¥
1,500
取扱い終了
23176965
90031528
千代紙茶七子
210×9×9
¥
1,500
取扱い終了
23176974
90031523
千代紙茶七子
226×9×9
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください