六角木目箸 千代紙桃花小紋 PBT

六角木目箸 千代紙桃花小紋 PBT - 福井クラフト

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート色(柄)千代紙桃花小紋耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200内容量1膳
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
231774039003155335220×8×9
1,600
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
231774129003155831205×7×8
1,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする