福井クラフト
ナイフ 黒OM AC
食器の種類
和食器
材質
アクリル樹脂
種別
ナイフ
色(柄)
黒OM
寸法(長さL×幅W)(mm)
118×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23179582
48161670
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください