福井クラフト
フォーク 朱OM AC
食器の種類
和食器
材質
アクリル樹脂
種別
フォーク
幅(mm)
13
全長(mm)
130
色(柄)
朱OM
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23179686
48161580
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください