福井クラフト
プリンセスフォーク 朱 (重厚型) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
種別
フォーク
幅(mm)
16
全長(mm)
126
色(柄)
朱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23179695
60001540
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください