福井クラフト
木製ナイフ ふき漆 木
食器の種類
和食器
材質
木製品
種別
ナイフ
色(柄)
ふき漆
寸法(長さL×幅W)(mm)
124×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23179713
48130390
¥
750
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください