福井クラフト
ビードロねじり箸 AC
材質
アクリル樹脂
色(柄)
銀河
耐熱温度(℃)
80
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×9×9
内容量
1膳
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23180386
12035610
¥
1,000
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください